Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 300GB 2.5" 10000rpm SAS 6 Gb/s EP 2.5" Serial ATA III
Fujitsu 300GB 2.5" 10000rpm SAS 6 Gb/s EP 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-4297876
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4568-L130
EAN/GTIN:
     4051554413057
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - für PRIMERGY CX250 S1 (2.5", 2.5"), CX250 S2 (2.5"), CX270 S1 (2.5", 2.5"), CX270 S2 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX250 S1 (2.5", 2.5"), CX250 S2 (2.5"), CX270 S1 (2.5", 2.5"), CX270 S2 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,86*
€ 264,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,58*
€ 249,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,05*
€ 245,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,94*
€ 220,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.