| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4277154 Herst.-Nr.: SST-TS06 EAN/GTIN: 4710713966130 |
| |
|
| | |
| SilverStone Treasure TS06 - Laufwerksschachtadapter - 5,25" Slim Line auf 2,5" (13,3 cm Slim Line auf 6,4 cm) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Gerätetyp | Laufwerksschachtadapter | | Produktmaterial | Kunststoff | | Unterstützter Formfaktor | 5,25" Slim Line auf 2,5" (13,3 cm Slim Line auf 6,4 cm) | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | 5,25"-Slim Line-USB-Gehäuse | | Kennzeichnung | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Vista / XP / 7 | Massenspeicher-Controller | Prozessor | Keine CPU | Abmessungen und Gewicht | Breite | 12.8 cm | | Tiefe | 12.8 cm | | Höhe | 1.3 cm | | Gewicht | 50 g | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 Massenspeicher - Serial ATA-300 - 13-poliges Slimline Serial ATA | | Schnittstellen | 1 x SATA 3Gb/s - SATA Combo | | Einschübe | 1 x intern - 2.5" x 1/8H (6.4 cm x 1/8H) | | Kompatibles Schaltfeld | 1 x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) |
|
| | |
| | | |
| |