Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cremax ICY Dock DuoSwap MB971SP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4264990
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB971SP-B
EAN/GTIN:
     4711132868661
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
icy box festplattenwechselrahmen
Externe Dockingstationen erfreuen sich großer Beliebtheit auf Grund ihrer Flexibilität und Kompatibilität. Allerdings limitiert das Interface die maximalen Übertragungsgeschwindigkeiten und erlaubt nur jeweils ein Laufwerk zu verwenden. Ein Computergehäuse bietet meist mehrere 5,25" Einbauschächte für DVD-Laufwerke, aber keine Schächte für 2,5" oder 3,5" Festplatten ohne hier etwas nachzuhelfen. Mit dem MB971SP-B DuoSwap sparen Sie wertvollen Platz auf Ihrem Schreibtisch indem Sie sowohl 2,5" als auch 3,5" Slots in einem 5,25" Schacht Ihres Computergehäuses integrieren. Eine einfache Möglichkeit zusätzliche Laufwerke zu verwenden oder diese innerhalb von Sekunden einsatzbereit zu haben. Die Option beide Industriestandards für die Größe von SATA-Laufwerken zu finden ist nahezu unmöglich. Der DuoSwap ändert dieses nun, da hier in einem 5,25" Hot Swap Wechselrahmen sowohl 2,5" als auch 3,5" Festplatten und SSDs verwendet werden können. Der MB971SP-B erlaubt höchste Flexibilität - egal ob Sie ein 2,5", 3,5" oder auch beide Laufwerke gleichzeitig verwenden wollen. Die Verwendung beider Slots des DuoSwaps erlaubt es so zum Beispiel mühelos Backups Ihrer 2,5" Laufwerke auf 3,5" Laufwerken zu erstellen oder Ihr 3,5" Laufwerk auf Ihr 2,5" Laufwerk mit maximaler Geschwindigkeit zu klonen. Somit ist der DuoSwap das perfekte Werkzeug um beispielsweise ein Upgrade von einer 3,5" SATA Festplatte auf eine 2,5" SSD durchzuführen. Aber auch 2,5" oder 3,5" Laufwerke die Sie eventuell noch separat herumliegen haben können Sie so ganz einfach und schnell mit dem DuoSwap verwenden. Zudem sparen Sie durch das trägerlose Hot Swap Design des MB971SP-B Zeit und Geld. Der MB971SP-B ist ideal um schnell Ihr System einzurichten - nutzen Sie den 2,5" Slot für eine SSD mit Betriebssystem und den 3,5" Slot für Ihren primären Datenspeicher. Das schnelle und simple Hot Swap System des MB971SP-B erlaubt einen einfachen Zugang zu Ihren Festplatten und SSDs. Der zweiteilige Staubschutz schützt den Wechselrahmen Verschmutzungen, selbst dann wenn nur ein 2,5" Laufwerk verwendet wird. Zusätzlich vereinfacht der MB971SP-B die Arbeit mit Ihren Laufwerken durch separate LEDs, Auswurftasten und Ein-/Ausschalter. Die individuellen Ein-/Ausschalter ermöglichen es nicht verwendete Laufwerke zu deaktivieren und somit Strom zu sparen und die Lebensdauer Ihrer Laufwerke zu erhöhen. Es werden zwei standardkonforme SATA-Anschlüsse und ein SATA-Stromanschluss verwendet um Kompatibilitätsprobleme zu verhinden. Darüber hinaus wurde das sogenannten "Eagle-Hook" Mechanismus für den MB971SP-B entwickelt der zusätzliche Laufwerkssicherheit garantiert. Dieser Mechanismus greift sobald ein 3,5" Laufwerk in den DuoSwap eingesetzt wird und sichert das Laufwerk physisch in dem Wechselrahmen. Hierdurch wird verhindert, dass das 3,5" Laufwerk heraus fällt wenn Sie den PC bewegen. Der DuoSwap MB971SP-B arbeit so ähnlich wie externe Dockingstationen, bietet aber darüber hinaus einige Features wie individuelle LEDs, Auswurftasten und Ein-/Ausschalter. Am wichtigsten aber ist die Möglichkeit auf 2,5" und 3,5" Laufwerke gleichzeitig zuzugreifen. All diese Features machen erlauben es Festplatten und SSDs zu verwenden ohne sich Gedanken um Installation und Wechsel dieser sorgen zu müssen. Damit ist der DuoSwap das perfekte Zubehör für Heim-PCs, Testsysteme oder HDD-Kopierstationen.
Cremax ICY Dock DuoSwap MB971SP-B - Gehäuse für Speicherlaufwerke - 2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Besonderheiten
Datenanzeige, Netzanzeige
Produktmaterial
Kunststoff, Metall
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.8 cm
Tiefe
17.8 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
0.62 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 3Gb/s - SATA (innerhalb)
Einschübe
1 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) ¦ 1 x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Weitere Suchbegriffe: hdd wechselrahmen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.