Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN DVI-Gender Changer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4250727
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-320503-000-S
EAN/GTIN:
     4016032300502
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Gender Changer
Invertieradapter
Dieser Adapter eignet sich beispielsweise zur Verlängerung von zwei DVI(24+1 oder 24+5) Kabeln.
ASSMANN - DVI-Gender Changer - Dual Link - DVI-I (W) zu DVI-I (W) - geformt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Gender Changer
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt
TMDS-Links
Dual Link
Herstellergarantie
Service und Support
15 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, RoHS
Konnektivität
Anschluss
DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.