Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic Lounge Collection CLLM5BTRVWL Travel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4229904
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     1200052
EAN/GTIN:
     8714909022996
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Diese drahtlose optische Reisemaus mit fünf Tasten nutzt die Frequenz von 2,4 GHz; dies vermeidet Störungen durch andere drahtlose Geräte. Der Nano-USB-Empfänger kann an der Unterseite der Maus untergebracht oder einfach im USB-Port Ihres Notebooks/Netbooks stecken gelassen werden. Diese Maus verfügt außerdem über einen DPI-Schalter, mit dem Sie zwischen 800 und 1600 DPI umschalten können. Ihre ergonomische Form, ihre gummierten Seitengriff und die Vor- und Zurücktaste machen diese Maus zu einem absoluten Muss!
Conceptronic Lounge Collection CLLM5BTRVWL Travel - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 5 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz/Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
60 g
Farbe
Schwarz/Grau
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 AA-Batterien
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, Gummibeschichtung, Nano-Drahtlosempfänger
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Schnittstelle
2.4 GHz
Leistung
800/1600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,74*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.