Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC CL-35B2 NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4074561
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     15584
EAN/GTIN:
     4250273455847
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Spielend einfach Dateien und Multimediainhalte zentral auf dem FANTEC CL-35B2 Cloud NAS Multimediaserver speichern und auf Endgeräten wie PC, Smartphone, Tablet, TV, Hi-Fi Anlage, Spielekonsole und Mediaplayer über Gigabit-Netzwerk abspielen oder weltweite Verfügbarkeit über das Internet nutzen. Die WebDAV Funktion ermöglicht z.B. das Einbinden als Netzlaufwerk via Internet, sodass der Datenträger im Arbeitsplatz erscheint und die Daten wie auf einem lokalen Datenträger bearbeitet und gespeichert werden können. Außerdem bietet die Cloud Funktion die Möglichkeit, sich jederzeit über das Internet einzuloggen und die Inhalte zu verwalten. Dadurch sind die Daten jederzeit erreichbar, aber trotzdem dem privaten Zugriff vorbehalten. Der UPnP Mediaserver ermöglicht Streaming von Bildern, Videos und Musik um diese auf Spielekonsolen, wie Xbox 360, PlayStation 3 oder TV Geräten und Mediaplayern abzuspielen. Auch iTunes und andere Medienbibliotheken werden unterstützt. Das Anschließen von USB Datenträgern und deren Bereitstellung im Netzwerk ist ebenso möglich wie die Datensicherung per USB Backup-Taste. USB Drucker können durch den intergrierten Printserver als Netzwerkdrucker genutzt werden. Durch die Installation mit dem Auto-Modus ist das NAS einfach und schnell in Betrieb zu nehmen. Die verschiedenen RAID Modi bieten zudem diverse Einstellungen für Datenredundanz und Datensicherheit. Für die mobile Nutzung stehen Gratis-Apps für iPhone, iPad und Android zur Verfügung.
FANTEC CL-35B2 - NAS-Server - 2 Schächte - 6 TB - SATA 3Gb/s - HDD 3 TB x 2 - RAID 0, 1 - Gigabit Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
1.5 kg ()
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
Druckserver
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
2 (installiert) / 2 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
6 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter - integriert
Leistungsmerkmale
Syslog-Unterstützung, iTunes-Server, FTP-Server, BitTorrent Client, UPnP Media Server
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), HTTP
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS, WEEE
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
48 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 3Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Festplatte
Typ
HDD - 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H)
Kapazität
2 x 3 TB
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 0 (frei) x extern - 3.5" (8.9 cm) 1/3H
Schnittstellen
2 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: nas fantec, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,69*
€ 318,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,85*
€ 312,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,80*
€ 306,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,39*
€ 299,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,37*
€ 275,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.