Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA Kona LHe Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4072736
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     KONA LHe Plus
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte
AJA Kona LHe Plus - Videoaufnahmeadapter - PCIe x4 - NTSC, PAL
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ
PCIe x4
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Video
Leistungsmerkmale
HD-zu-SD-Abwärtskonvertierung
Schnittstellen Typ
SDI (Serial Digital Interface) Eingang, SDI (Serial Digital Interface) Ausgang, HD-SDI-Eingang/Ausgang
Analoges Videosignal
S-Video, Composite Video, Component Video
Analoges Videoformat
NTSC, PAL
Audioeingabeunterstützung
Standard
Audio Sampling Format
Stereo 24-Bit / 48 kHz
Video-Modi
720p, 1080i, 1080p, 525i, 625i
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x4
Schnittstellen
2 x Audio / Video - SDI Ausgang - BNC ¦ 1 x Audio / Video - SDI Eingang - BNC ¦ 1 x Display / Video - Genlock In ¦ 1 x Verwaltung - RS-422 - D-Sub (DB-9), 9-polig - an Kabel ¦ 1 x Display / Video - Component-Video-Ausgang - an Kabel ¦ 1 x Display / Video - Composite-Video-Ausgang - an Kabel ¦ 1 x Display / Video - Component-Video-Eingang - an Kabel ¦ 1 x Display / Video - Composite-Video-Eingang - an Kabel ¦ 2 x Audio - line-In - an Kabel ¦ 2 x Audio - line-Out - XLR - an Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.141,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,75*
€ 1.497,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,57*
€ 1.485,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.204,52*
€ 1.433,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.177,20*
€ 1.400,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,35*
€ 1.358,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.