| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3852037 Herst.-Nr.: UA0115 EAN/GTIN: 4260113574478 |
| |
|
| | |
| Externes Aluminium Gehäuse von LogiLink zum Einbau und Betrieb von 2,5 Zoll S-ATA Festplatten bis 12,5 mm Bauhöhe. Genormte Größe. Kompatibel zu allen Notebook Festplatten. Der Anschluss erfolgt am PC oder Notebook über die schnelle USB 3.0 Super Speed Schnittstelle. USB ist die Abkürzung für Universal Serial Bus und arbeitet mit einer Übertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s. Der Anschluss ist kinderleicht und das Gerät wird von modernen Betriebssystemen automatisch erkannt. LogiLink USB3.0 HDD Enclosure for 2,5" SATA HDD - Speichergehäuse - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - USB 3.0 - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Gerätetyp | Speichergehäuse - extern | | Produktmaterial | Aluminium | | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Host-Bus | USB 3.0 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.0-Kabel - extern | | Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Microsoft Windows 2003 | Massenspeicher-Controller | Datenübertragungsrate | 3 Gbit/s | | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | | Unterstützte Geräte | Festplatte | | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 3.0 | | Schnittstellen | 1 x SATA 3Gb/s | | Einschübe | 1 x intern - 2.5" x 1/6H (6.4 cm x 1/6H) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |