Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 432146001 Interne Festplatte 3.5" 300 GB SAS
HP 432146001 Interne Festplatte 3.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-3849553
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     432146-001
EAN/GTIN:
     5704327206187
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS - 15000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL140 G3 (3.5"), DL145 G3 (3.5"), DL160 G5 (3.5"), DL160 G5p (3.5"), DL180 (3.5"), DL320 G4 (3.5"), DL320 G5 (3.5"), DL320 G5p (3.5"), DL320s (3.5"), ML150 G3 (3.5"), ML150 G5 (3.5"), ML150 G5 Base (3.5"), ML150 G5 Performance (3.5"), ML310 G3 (3.5"), ML310 G4 (3.5"), ML310 G5 (3.5"), ML350 G5 1.5 TB Storage Server (3.5"), ML350 G5 1.8TB SAS Storage Server (3.5"), ML350 G5 3 TB Storage Server (3.5"), ML350 G5 960 GB Storage Server ¦ HPE StorageWorks Modular Smart Array 60, 60 Starter Kit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,15*
€ 345,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,00*
€ 341,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,53*
€ 333,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,62*
€ 330,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,28*
€ 300,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.