Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

FANTEC QB-X8US3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3766534
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
FANTEC QB-X8US3R - Festplatten-Array - 8 Schächte ( SATA-300 ) - Serial ATA-300, SuperSpeed USB 3.0 (extern)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
25.3 cm
Höhe
35.2 cm
Gewicht
5 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Festplatten-Array
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x intern - 8.9 cm ( 3.5" )
Konnektivität/Schnittstellen
1 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 1 x eSATA-300 - 7-Pin SATA extern
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x eSATA-Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Gestellte Leistung
160 Watt
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Controller-Schnittstellentyp
Serial ATA-300
Datenübertragungsrate
300 MBps
RAID Level
RAID 0, RAID 5, RAID 10, RAID 50, BIG
Festplatte
Typ
Keine
Massenspeicher
Externe Schnittstelle für HDD-Array
Serial ATA-300, SuperSpeed USB 3.0
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
8
Unterstützte Laufwerke
Serial ATA-300
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,02*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,55*
€ 377,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,21*
€ 377,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,02*
€ 373,68
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG