Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power M710B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3764846
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     M710B
EAN/GTIN:
     4260070122835
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Die optische Sensortechnik ist eine der bedeutendsten Verbesserungen bei Computer-Mäusen. Durch das Ersetzen der Rollkugel und aller beweglichen Teile, die früher zur Umsetzung von Bewegungen notwendig waren, wird die Maus verschleißfreier und präziser, als es eine herkömmliche Maus mit Rollkugel je sein kann.
LC Power M710B - Maus - optisch - kabelgebunden - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
10.3 cm
Höhe
3.6 cm
Gewicht
71 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - integriert - 1.3 m
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Schnittstelle
USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.