Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Dual Port Midline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3734207
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     625031-B21
EAN/GTIN:
     4948382745149
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Benötigen Ihre Server SAS-Festplatten mit hoher Leistung für geschäftskritische und speicherintensive Anwendungen? HPE Server SAS-Festplatten für Enterprise- und Midline-Anwendungen bieten High-Performance-Lösungen zum Hosten von transaktionsbasierten Anwendungen. Verfügbar im HPE Smart Carrier, im HPE Standard Hot-Plug-Carrier und im nicht Hot-Plug-fähigen HPE Carrier. HPE Server SAS-Festplatten sind als 2,5-Zoll-SFF-Version (Small Form Factor) und als 3,5-Zoll-LFF-Version (Large Form Factor) sowie mit verschiedenen Kapazitäten verfügbar. So erfüllen sie eine umfassende Palette an Anforderungen und unterstützen sowohl Enterprise- als auch Midline-Anwendungen. Die SAS-Schnittstelle wurde speziell für hochverfügbare Speicherlösungen der Enterprise-Klasse konzipiert, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Datenintegrität von entscheidender Bedeutung sind.
HPE Dual Port Midline - Festplatte - 3 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 6Gb/s - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Breite
11.1 cm
Tiefe
18.9 cm
Höhe
2.6 cm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
3 TB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
8.1 ms (Durchschnittlich) / 15.5 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.5 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Modular Disk System 600 ¦ HPE ProLiant DL160 G6 (3.5"), DL160 G6 Special Server (3.5"), DL165 G7 Base (3.5"), DL180 G6 (3.5"), DL180 G6 Special Server (3.5"), DL320 G6 (3.5"), DL320 G6 Entry, DL320 G6 High Efficiency, DL320 G6 Performance, DL370 G6 Special Server (3.5"), DL380 G7 (3.5"), ML150 G6 ¦ HPE StorageWorks Disk Enclosure D2600 ¦ HPE StorageWorks Modular Disk System 600, 600 with two Dual Port I/O Module System ¦ HPE StorageWorks Network Storage System X1400 G2, X1500 G2, X1600 G2 (3.5" LFF) ¦ HPE StoreAll 9730 Storage Couplet ¦ HPE StoreEasy 12 LFF Disk Enclosure
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,40*
€ 263,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,64*
€ 251,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,09*
€ 245,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,55*
€ 242,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.