| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3670301 Herst.-Nr.: G9-500F-1 EAN/GTIN: 4711421859448 |
| |
|
| | |
| A4Tech V-Track G9-500F - Maus - 4 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 10.4 cm | | Tiefe | 6.7 cm | | Farbe | Schwarz | | Gerätetyp | Maus | | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Microsoft Windows 2003 | Batterie | Typ | AA-Typ | | Technologie | Alkalisch | | Installierte Anzahl | 1 | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | Programmierbare Tasten, Scroll-Rad (4 Richtungen), Automatische Stromsparfunktion, Ein/Aus-Schalter, Nano-Drahtlosempfänger | | Anschlusstechnik | Kabellos | | Anzahl Tasten | 4 | | Bewegungsauflösung | 2000 dpi | | Max. Betriebsabstand | Bis zu 15 m | | Schnittstelle | 2.4 GHz | | Leistung | Empfindlichkeitsumschaltung in Echtzeit 800/1.000/1.200/1.600/2.000 dpi | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cordless mouse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, mouse bluetooth funk, cordless maus |
| | |
| |