Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Dual Port Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3665753
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     619291-B21
EAN/GTIN:
     8856313905592
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Benötigen Ihre Server SAS-Festplatten mit hoher Leistung für geschäftskritische und speicherintensive Anwendungen? HPE Server SAS-Festplatten für Enterprise- und Midline-Anwendungen bieten High-Performance-Lösungen zum Hosten von transaktionsbasierten Anwendungen. Verfügbar im HPE Smart Carrier, im HPE Standard Hot-Plug-Carrier und im nicht Hot-Plug-fähigen HPE Carrier. HPE Server SAS-Festplatten sind als 2,5-Zoll-SFF-Version (Small Form Factor) und als 3,5-Zoll-LFF-Version (Large Form Factor) sowie mit verschiedenen Kapazitäten verfügbar. So erfüllen sie eine umfassende Palette an Anforderungen und unterstützen sowohl Enterprise- als auch Midline-Anwendungen. Die SAS-Schnittstelle wurde speziell für hochverfügbare Speicherlösungen der Enterprise-Klasse konzipiert, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Datenintegrität von entscheidender Bedeutung sind.
HPE Dual Port Enterprise - Festplatte - 900 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
7 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
1.5 cm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
900 GB
Byte pro Sektor
512
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
3.57 ms (Durchschnittlich) / 7.3 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.21 ms
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE D2700, P2000 G3, SB40c storage blade ¦ HPE Integrity BL860c i2 (2.5"), BL860c i2 Base (2.5"), BL860c i4 (2.5"), BL870c i2 (2.5"), BL890c i2 (2.5"), BL890c i2 Base (2.5") ¦ HPE Modular Smart Array 1040 Dual Controller SFF Storage, P2000 G3 FC MSA Dual Controller Virtualization SAN Starter Kit, P2000 G3 SAS Dual Controller SFF Array ¦ HPE ProLiant BL460c G7 (2.5"), BL465c G7 (2.5"), BL620C G7 (2.5"), BL680c G7 (2.5"), BL685c G7 (2.5"), DL120 G7 (2.5"), DL165 G7 Performance (2.5"), DL360 G7 Central Management Server (2.5"), DL360 G7 Efficiency (2.5"), DL360 G7 Special Server (2.5"), DL370 G6 High Performance (2.5"), DL370 G6 Special Server (2.5"), DL380 G7 Efficiency (2.5"), DL380 G7 Special Server (2.5"), DL385 G7 HE (2.5"), DL580 G7 (2.5"), DL580 G7 Base (2.5"), DL580 G7 High Performance (2.5"), DL585 G7 (2.5"), DL585 G7 Base (2.5"), DL585 G7 Performance (2.5"), DL980 G7 (2.5"), ML110 G7 Base (2.5"), ML110 G7 Entry (2.5"), ML370 G6 Special Server (2.5"), SL390s G7 (2.5"), SL390s G7 1U Left Half Width tray (2.5"), SL390s G7 1U Left Tray Node Server (2.5"), SL390s G7 1U Right Half Width tray (2.5"), SL390s G7 1U Right Tray Node Server (2.5"), SL390s G7 4U Left Half Width tray (2.5"), SL390s G7 4U Right Half Width tray (2.5"), SL390s G7 Base 1U left Half Width tray (2.5"), SL390s G7 Base 1U Right Half Width tray (2.5"), SL390s G7 Entry 1U Left Half Width tray (2.5"), SL390s G7 Entry 1U Right Half Width tray (2.5"), SL390s G7 Performance 1U left Half Width tray (2.5"), SL390s G7 Performance 1U Right Half Width tray (2.5"), WS460c G6 Graphics Expansion (2.5"), WS460c G6 Workstation (2.5") ¦ HPE StorageWorks D2200sb PCIe Storage Blade ¦ HPE StorageWorks Modular Smart Array P2000 G3 SAS Dual Controller, P2000 G3 SAS Dual Controller SFF Array ¦ HPE StorageWorks Network Storage Blade X1800sb G2 ¦ HPE StorageWorks Network Storage Gateway X3800sb G2 ¦ HPE StorageWorks Network Storage System X1600 G2 (2.5" SFF), X1800 G2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,80*
€ 234,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,27*
€ 233,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,25*
€ 232,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
749680-B21
ab € 541,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.