Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Dual Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3660561
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AP877A
EAN/GTIN:
     4948382677211
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE Dual Port - Festplatte - 146 GB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s - 15000 rpm - für P/N: AJ840A#0D1, AJ840A#ABH, AJ840AR, AJ840AR#ABH, QK741A#0D1, QK742A, QK743A#0D1, QK744A
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
146 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: AJ840A, AJ840A#0D1, AJ840A#ABH, AJ840AR, AJ840AR#ABH, QK740A, QK741A#0D1, QK742A, QK743A#0D1, QK744A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,03*
€ 251,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,94*
€ 237,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,14*
€ 233,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,78*
€ 229,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
HF383E
ab € 644,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.