Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Dual Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3660559
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AP872A
EAN/GTIN:
     5711045384202
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE bietet Festplattenlaufwerke für alle Datenspeicheranforderungen.
HPE Dual Port - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 6Gb/s - 15000 rpm - für P/N: QK745A#0D1, QK746A, QK746AR, QK747A#0D1, QK748A, QK749A#0D1, QK750A
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: QK745A#0D1, QK746A, QK746AR, QK747A#0D1, QK748A, QK749A#0D1, QK750A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,56*
€ 254,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,22*
€ 253,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,96*
€ 252,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U2KW2PE
ab € 140,96*
Zubehör
HP
U2KX2PE
ab € 97,32*
Zubehör
HP
U2KW7PE
ab € 196,38*
Zubehör
HP
U2KV4E
ab € 477,10*
Zubehör
HP
U2KV5E
ab € 75,69*
Zubehör
HP
U2KV8E
ab € 302,24*
Zubehör
HP
U2KV1E
ab € 359,18*
Zubehör
HP
U2KV3E
ab € 366,61*
Zubehör
HP
U2KV9E
ab € 433,74*
Zubehör
HP
HF383E
ab € 645,69*
Zubehör
HP
U2KV2E
ab € 593,49*
Zubehör
HP
U2KV6PE
ab € 175,11*
Zubehör
HP
U2KV7E
ab € 239,83*
Zubehör
HP
U2KX4E
ab € 4.828,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.