Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend StoreJet 25H3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3651136
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TSJ25H3P
EAN/GTIN:
     7605578201090
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die externe 25H3P-Festplatte ist ein leistungsstarkes Speichermedium, das eine hohe Leistung durch USB 3.0 und ein dreilagiges Anti-Schock-System, das die rigorosen U.S. militärischen Falltest-Standards bestanden hat, vereint. Mit Übertragungsraten von bis zu 90 MB/s ist das StoreJet 25H3P die ideale Wahl für Nutzer mit hohen Geschwindigkeitsanforderungen. Sie können einen kompletten DVD-Film in weniger als einer Minute übertragen! Das StoreJet 25H3P hat ein rutschfestes Gehäuse in der Farbe Lila, einen verstärkten Festplattenrahmen, der die Stöße gleichmäßig verteilt und einen internen Festplattenfederungsdämpfer. Es ist mit einer komfortablen One Touch Auto-Datensicherungstaste ausgestattet, mit der Sie umgehend eine Datensicherung und Synchronisation mit Ihrem Computer durchführen können.
Transcend StoreJet 25H3P - Festplatte - 1 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - Purpur brillant
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
8.1 cm
Tiefe
13.1 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
256 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Puffergröße
8 MB
Kapazität
1 TB
Merkmale
Stoßfest, wetterfest
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Purpur brillant
Gehäusematerial
Silikon
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
BSMI, FCC
Stromversorgung
Stromversorgung
Zusätzlicher USB-Anschluss
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - 10-poliger Micro-USB Typ B
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.0 or later, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Linux Kernel 2.4 oder höher
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1TSJ25H3B
ab € 54,29*
Zubehör
Transcend
TS2TSJ25H3B
ab € 69,15*
Zubehör
Transcend
TS4TSJ25H3B
ab € 104,73*
Zubehör
Transcend
TS4TSJ25H3P
ab € 103,66*
Zubehör
Transcend
TS2TSJ25H3P
ab € 66,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.