Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Dual Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 300GB 3G SAS 10K SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 2.5 Zoll
HP 300GB 3G SAS 10K SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     C1002-3645171
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     493083-001
EAN/GTIN:
     5704327646730
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE Dual Port - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - 10000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,47*
€ 175,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.