Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Dual Port Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 300GB 6G SAS SFF 2.5"
HPE 300GB 6G SAS SFF 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-3642384
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     507284-001
EAN/GTIN:
     5704327613640
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE Dual Port Enterprise - Festplatte - 300 GB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - 10000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant BL25p G2 (2.5"), BL45p G2 (2.5"), BL460c (2.5"), BL460c G5 (2.5"), BL460c G6 (2.5"), BL465c (2.5"), BL465c G5 (2.5"), BL465c G6 (2.5"), BL480c (2.5"), BL680c G5 (2.5"), BL685c (2.5"), BL685c G5 (2.5"), BL685c G6 (2.5"), DL160 G6 (2.5"), DL160se G6 (2.5"), DL320 G6 (2.5"), DL360 G5 (2.5"), DL360 G5 Base (2.5"), DL360 G5 Entry (2.5"), DL360 G5 High Efficiency (2.5"), DL360 G5 Performance (2.5"), DL360 G6 (2.5"), DL360 G6 Base (2.5"), DL360 G6 Efficiency (2.5"), DL360 G6 Entry (2.5"), DL360 G6 Performance (2.5"), DL365 (2.5"), DL365 Base (2.5"), DL365 Entry (2.5"), DL365 G5 (2.5"), DL365 G5 Base (2.5"), DL365 G5 Entry (2.5"), DL365 G5 High Efficiency (2.5"), DL365 G5 Performance (2.5"), DL365 Performance (2.5"), DL370 G6 (2.5"), DL370 G6 Base (2.5"), DL370 G6 Performance (2.5"), DL380 G5 (2.5"), DL380 G5 Base (2.5"), DL380 G5 Entry (2.5"), DL380 G5 High Efficiency (2.5"), DL380 G5 High Performance (2.5"), DL380 G6 (2.5"), DL380 G6 Base (2.5"), DL380 G6 Entry (2.5"), DL380 G6 High Efficiency (2.5"), DL380 G6 Performance (2.5"), DL385 G2 (2.5"), DL385 G2 Base (2.5"), DL385 G2 Entry (2.5"), DL385 G2 High Performance (2.5"), DL385 G5 (2.5"), DL385 G5 Base (2.5"), DL385 G5 Entry (2.5"), DL385 G5 Performance (2.5"), DL385 G5p Base (2.5"), DL385 G5p High Performance (2.5"), DL385 G6 (2.5"), DL385 G6 Base (2.5"), DL385 G6 Entry (2.5"), DL385 G6 High Performance (2.5"), DL580 G5 (2.5"), DL580 G5 Base (2.5"), DL580 G5 High Performance (2.5"), DL585 G5 (2.5"), DL785 G5 (2.5"), DL785 G6 (2.5"), DL785 G6 Base (2.5"), DL785 G6 Performance (2.5"), ML350 G5 (2.5"), ML350 G5 Base (2.5"), ML350 G6 (2.5"), ML350 G6 Base (2.5"), ML350 G6 Performance (2.5"), ML370 G5 (2.5"), ML370 G5 Base (2.5"), ML370 G5 Entry (2.5"), ML370 G5 High Performance (2.5"), ML370 G5 Performance (2.5"), ML370 G6 (2.5"), ML370 G6 Base (2.5"), ML370 G6 Entry (2.5"), WS460c G6 Workstation (2.5"), xw460c Blade Workstation (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.