Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Mouse-in-a-Box USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3624905
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K72356EU
EAN/GTIN:
     7044447792565
Suchbegriffe:
Kensington Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Die Kensington Valu-Serie ist speziell auf die hohen Ansprüche des Büroalltags ausgelegt. Diese Produktserie bietet Komfort und Zuverlässigkeit zu vernünftigen Preisen.
Kensington Mouse-in-a-Box USB - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz - retail
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.5 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
60 g
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - integriert
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Zusätzliche Anforderungen
USB-Anschluss
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
800 dpi
Schnittstelle
USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.