Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Data Combi DS2501E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3233207
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS2501E
EAN/GTIN:
     5032548000377
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Der Phoenix Data Combi DS2500 gehört zu einer modernen Generation von eleganten und robusten Tresoren zur sicheren und kombinierten Aufbewahrung von Bargeld, Papierdokumenten und Speichermedien. Der DATACOMBI ist die 3- in- 1-Lösung! Der Phoenix DS2500 DATACOMBI ist aus hochwertigen Stahlplatten gefertigt und in Verbindung mit den modernen Erkenntnissen der Feuerfestigkeit ist auf diese Weise ein Tresor von großer Widerstandskraft, Sicherheit und Innovation entstanden. Bei der Entwicklung des Safes wurde nicht nur Wert auf Widerstandsfähigkeit gegen physische Gewalteinwirkung und Feuer gelegt, sondern auch auf bequeme und einfache Handhabung. Das benutzerfreundliche, elektronische Digitalschloss gestattet es dem Anwender, seinen persönlichen Code mit bis zu 16 Ziffern plus Mastercode (falls gewünscht) einzugeben. Im Notfall muss die Tresortür einfach nur zugeschlagen werden und das automatische PAL- Schließsystem übernimmt alles Weitere. Gleitende Stahlbolzen von 30 mm Durchmesser verbinden sofort die Tür mit dem Rahmen und verriegeln die Tür zum Schutz vor gewaltsamen Aufbruchversuchen. Zusätzlich schließt eine einzigartige Kombination aus Türkrümmung und Dichtungen den Tresor hermetisch ab und schütz somit sofort vor dem Eindringen von Hitze, Gasen und Chemikalien, die bei enem Brand freigesetzt werden können.
Phoenix Data Combi DS2501E - Safe zur Medienaufbewahrung - Kapazität: 24 ZIP-Disks, 18 CD, 12 LTO-Bänder, 236 3,5" Disketten, 54 DC-2000-Kassetten, 30 Video8-Kassetten, 69 DAT-Bänder, 44 SyQuest 3,5"-Kassetten, 10 Jaz-Laufwerke, 12 DLT-Kassetten, 39 8-mm-DAT-Bänder - weiß, RAL 9003
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
50 cm
Tiefe
50 cm
Höhe
72 cm
Gewicht
97 kg
Farbe
Weiß, RAL 9003
Produkttyp
Safe zur Medienaufbewahrung
Kapazität
24 ZIP-Disks, 18 CD, 12 LTO-Bänder, 236 3,5" Disketten, 54 DC-2000-Kassetten, 30 Video8-Kassetten, 69 DAT-Bänder, 44 SyQuest 3,5"-Kassetten, 10 Jaz-Laufwerke, 12 DLT-Kassetten, 39 8-mm-DAT-Bänder
Packungsinhalt
Höhenverstellbare Ablage
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Feuerfest, Kratzschutz, elektronisches Schloss, automatische Sperre, Schubfach
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,16*
€ 720,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,49*
€ 701,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,13*
€ 671,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,20*
€ 654,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,88*
€ 621,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
DS2502E
ab € 616,01*
Sonstiges
Phoenix Safe
DS2504E
ab € 1.156,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.