Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M PF24.0W9 Blickschutzfilter für Bildschirme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3228972
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     98-0440-5056-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M PF24.0W9 - Blickschutzfilter für Bildschirme - 61 cm Breitbild (Breitbild mit 24 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blickschutzfilter für Bildschirme
Kompatibilität der Bildschirmgröße
61 cm Breitbild (Breitbild mit 24 Zoll)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.2 cm 29.9 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.