Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M235 2nd Generation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3202485
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-002203
EAN/GTIN:
     5099206027176
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die komfortable und zuverlässige Maus mit weich gummierten Griffflächen für eine noch präzisere Navigation lässt Sie das Touchpad vergessen. Ob Sie im Internet surfen oder lhr Profil auf Facebook pflegen - dank Logitech Advanced Optical Tracking können Sie Ihre Maus auf vielen Oberflächen einsetzen. Keine Verzögerungen, keine Ausfälle, keine Sorgen. Der winzige USB-Nano-Empfänger sorgt dank 2,4-GHz-Technologie für eine zuverlässige Verbindung. Die Batterielebensdauer von zwölf Monaten erspart Ihnen häufiges Batteriewechseln.
Logitech M235 - 2nd Generation - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
3.3 cm
Gewicht
86 g
Farbe
Grau
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
USB 2.0 Full-Speed
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Windows 8
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
Alkalisch
Installierte Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
1 Jahr
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, seitliche Griffflächen aus Gummi, Batterieanzeige, Ein/Aus-Schalter, Logitech Unifying-Empfänger, Logitech Advanced Optical Tracking
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 25 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.