|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1002-3201238 Herst.-Nr.: T2J-00003 EAN/GTIN: 8853702530236 |
| |
|
|  |  |
 | Auch mit der Maus machen Sie eine Aussage. Mit dieser Maus können Sie auf fast allen Oberflächen arbeiten - und Batterien sind kein Problem. Microsoft Express Mouse - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - USB - weiß, Rot Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Weiß, Rot |  | Gerätetyp | Maus |  | Ausrichtung | Rechts- und linkshändig | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | Programmierbare Tasten, Scrollingfunktion, Microsoft BlueTrack Technology |  | Anschlusstechnik | Kabelgebunden |  | Movement Detection Technologie | Optisch |  | Anzahl Tasten | 3 |  | Bewegungsauflösung | 1000 dpi |  | Schnittstelle | USB | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |