Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex UNIVERSAL KEYBOARD BRACKET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3182791
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     51.592
EAN/GTIN:
     8054105159288
Suchbegriffe:
Tastaturablage
Tastaturhalterung
dataflex tastaturablage
tastaturhalterung
Dataflex ist ein führender Anbieter innovativer Zugangslösungen für die Telekommunikationsdienstleister der Welt. Dataflex-Ausrüstung bietet alternativen Telekommunikationsunternehmen die Möglichkeit, ihre Kunden an ihre Netze anzuschließen/zu leiten. Diese universelle, höhenverstellbare Tastaturhalterung ist einfach zwischen Flachbildschirm und VESA-Befestigung zu installieren. Sie ist für VESA-Befestigungen im Format 75 x 75/100 x 100 mm geeignet.
Dataflex UNIVERSAL KEYBOARD BRACKET - Monitor-/Tastaturständer - Aluminium
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Aluminium
Produkttyp
Monitor-/Tastaturständer
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Height adjustable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
51.582
ab € 83,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.