Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Solar K750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3101998
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002916
EAN/GTIN:
     5099206025578
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Diese solarbetriebene, kabellose Tastatur macht Schluss mit lästigen Batteriewechseln.
Logitech Wireless Solar K750 - Tastatur - kabellos - 2.4 GHz - Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Breite
43.21 cm
Tiefe
15.7 cm
Höhe
0.71 cm
Gewicht
694.5 g
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
48.5 cm
Transporttiefe
20 cm
Transporthöhe
3.5 cm
Transportgewicht
1.068 kg
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-006350
ab € 36,58*
Zubehör
Logitech
920-006351
ab € 24,31*
Zubehör
Logitech
920-002540
ab € 12,52*
Zubehör
Logitech
920-008087
ab € 47,18*
Zubehör
Logitech
920-008013
ab € 208,17*
Zubehör
Logitech
920-007566
ab € 35,86*
Zubehör
Logitech
920-007127
ab € 34,75*
Zubehör
Logitech
920-007128
ab € 35,09*
Zubehör
Logitech
920-008034
ab € 73,53*
Zubehör
Logitech
920-002516
ab € 7,96*
Zubehör
Logitech
920-006704
ab € 44,13*
Zubehör
Logitech
920-007905
ab € 18,70*
Zubehör
Logitech
920-002420
ab € 61,64*
Zubehör
Logitech
920-008221
ab € 69,89*
Zubehör
Logitech
920-004511
ab € 20,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.