Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-78021 Herst.-Nr.: LC-25BUB3 EAN/GTIN: 4260070122439 |
| | |
|
| | |
| Hochwertiges externes Gehäuse für 6,35cm/215"-SATA-Festplatten mit einer Aluminium-Unterschale für eine exzellente Wärmeabfuhr. Stilvolles, modernes Design und USB 3.0-Anschluss für höchste Datenübertragungsgeschwindigkeiten. LC Power LC-25BUB3 - Speichergehäuse - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Speichergehäuse - extern | | Produktmaterial | Kunststoff, Aluminium | | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Host-Bus | USB 3.0 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | | Zubehör im Lieferumfang | Tragetasche | | Kennzeichnung | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 8.6, Linux 2.4 oder später, Microsoft Windows Vista / XP / 7 | Massenspeicher-Controller | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | | Unterstützte Geräte | Festplatte | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Abmessungen und Gewicht | Breite | 8.5 cm | | Tiefe | 13 cm | | Höhe | 1.2 cm | | Gewicht | 227 g | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 3.0 | | Schnittstellen | 1 x SATA 6Gb/s - SATA | | Einschübe | 1 x intern - 2.5" (6.4 cm) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,28* | € 10,36* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 7,29* | € 10,38* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,46* | € 10,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,97* | € 11,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,18* | € 11,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|