Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Premium Papier


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832B-125247
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4470
EAN/GTIN:
     4008705128520
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten - einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, PEFC-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
HERMA Premium - Papier - matt - permanent selbstklebend - weiß - A7 (74 x 105 mm) 800 Etikett(en) (100 Bogen x 8) laminierte Etiketten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001:2008
Produkt-Recycling-Inhalt
100 %
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A7 (74 x 105 mm)
Medientyp
Laminierte Etiketten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Rechtwinklige Ecken, chlorfrei
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
8
Format Medien mit Karten
A4 (210 x 297 mm)
Anz. Medien mit Karten
100 Bogen
Enthaltene Menge
800 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanent selbstklebend
Ausführung der Oberfläche
Matt
Umweltschutzstandards
PEFC-zertifiziert
Ja
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 16,12*
€ 21,80*
1 Tag
15
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,12*
€ 21,82*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,60*
€ 22,92*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 16,97*
€ 22,92*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,11*
€ 23,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,80*
€ 25,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,49*
€ 25,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,06*
€ 25,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,26*
€ 24,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,34*
€ 23,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,12*
€ 19,18
pro Packung
1 Packung enthält 800 Etiketten (ab € 0,02015* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.