Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-8161 Herst.-Nr.: 8161 EAN/GTIN: 4008705081610 |
| |
|
| | |
| Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand. In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten mit PEFC-Zertifikat. Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen. HERMA Computer labels - Papier - matt - permanent selbstklebend - perforiert - weiß - 88.9 x 35.7 mm 2000 Etikett(en) kontinuierliches Endlosetiketten Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 9001:2008 | | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 88.9 x 35.7 mm | | Medientyp | Kontinuierliches Endlosetiketten | | Produktmaterial | Papier | | Drucktechnologie | Nadel | | Medienfarbe | Weiß | | Merkmale | Runde Ecken, chlorfrei | | Enthaltene Menge | 2000 Etikett(en) | | Klebstofftyp | Permanent selbstklebend | | Ausführung der Oberfläche | Matt | | Perforation | Perforiert | Umweltschutzstandards | PEFC-zertifiziert | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, herma computeretiketten weiß, herma computeretiketten, computeretiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 13,62* | € 19,07* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 13,68* | € 19,09* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 13,75* | € 19,12* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 13,80* | € 19,24* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 16,59* | € 23,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|