|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-2994548 Herst.-Nr.: 42478 EAN/GTIN: 4043619424788 |
| | |
|
|  |  |
 | DeLOCK 3.5" External Enclosure SATA HDD to USB 3.0 - Speichergehäuse - 8.9 cm ( 3.5" ) - SATA 3Gb/s - 300 MBps - USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Speichergehäuse - extern |  | Produktmaterial | Aluminium |  | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 8.9 cm ( 3.5" ) |  | Host-Bus | USB 3.0 | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x USB 3.0 |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x SATA 3Gb/s - Serial ATA, 7-polig |  | Konnektivität/Einschübe | 1 x intern - 8.9 cm ( 3.5" ) | Verschiedenes | Montagekit | Mitgeliefert |  | Verpackung | Einzelhandel |  | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - extern |  | Zubehör im Lieferumfang | Aufstellung |  | Kennzeichnung | Plug and Play | Stromversorgung | Typ | Netzteil | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen) | Massenspeicher-Controller | Datenübertragungsrate | 300 MBps |  | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 |  | Unterstützte Geräte | Festplatte |  | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Abmessungen und Gewicht | Breite | 12 cm |  | Tiefe | 20.6 cm |  | Höhe | 3.1 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Externe Festplattengehäuse, Externe Gehäuse (Festplatte), Festplatte extern, Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, USB Festplatte, USB Festplatten, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB HDD, festplattengehäuse usb 3,5" sata, external hard drives usb 3.0 3,5", externe festplatte usb 3.0 |
|  |  |
| |