Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-253364 Herst.-Nr.: MRINK102 EAN/GTIN: 4260057125910 |
| |
|
| | |
| MediaRange Fotopapier ist ideal für das professionelle Ausdrucken Ihrer Fotos, Broschüren oder anderer Dokumente, welche Sie besonders hochwertig präsentieren möchten. Hervorragend geeignet für sämtliche handelsüblichen Druckermodelle! MediaRange - Matt - beschichtet - A4 (210 x 297 mm) - 200 g/m² - 50 Blatt Papier Weitere Informationen: Media | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | | Medientyp | Papier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Mediengewicht | 200 g/m² | | Merkmale | Zweiseitig | | Beschichtung | Beschichtet | | Enthaltene Menge | 50 Blatt | | Ausführung der Oberfläche | Matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Bilderdruckpapier, Gestrichenes Papier, Kunstdruckpapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, fotopapier a4 beidseitig matt, fotopapier beidseitig, beidseitiges fotopapier a4 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,90* | € 4,97* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,91* | € 5,02* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,12* | € 5,38* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,37* | € 7,43* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 13,93* | € 20,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|