Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC QB-35US3R Festplatten-Array


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2957551
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1519
EAN/GTIN:
     4250273415193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
FANTEC QB-35US3R - Festplatten-Array - 4 Schächte (SATA-300) - SATA 3Gb/s, USB 3.0 (extern)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Festplatten-Array
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x eSATA-Kabel
Kennzeichnung
FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Gestellte Leistung
60 Watt
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID (SuperSpeed USB 3.0 / eSATA-300)
Datenübertragungsrate
300 MBps
Schnittstellentyp
SATA 3Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 10
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Festplatte
Typ
Kein HDD
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.6 cm
Tiefe
21.5 cm
Höhe
16.6 cm
Gewicht
3 kg
Massenspeicher
Externe Schnittstelle für HDD-Array
SATA 3Gb/s, USB 3.0
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
4
Unterstützte Laufwerke
SATA-300
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
1 x USB 3.0 ¦ 1 x SATA 3Gb/s - 7-poliges externes Serial ATA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.