Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauppauge WinTV USB-Live2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2946804
Hersteller:
     Hauppauge
Herst.-Nr.:
     01341
EAN/GTIN:
     0785428013411
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte
Die USBLive2 wird einfach an einen freien USB-Port angesteckt und mit dem Camcorder oder dem Videorecorder verbunden und schon kann es losgehen! Es ist nicht erforderlich, das PC-Gehäuse zu öffnen. Nun können Sie Ihre Videos in einem beliebig großen Bildschirmfenster direkt auf dem PC-Monitor betrachten. Die USB-Live2 digitalisiert Videos unter Verwendung eines hochqualitativen 4:2:2 Videosamplings. Arbeiten Sie, wie gewohnt, an Ihrem PC, während die Videos eingespielt werden. Die USB-Live2 verfügt über S-Video, Composite Video (FBAS) sowie Audio-Cinch-Eingänge und ist per Plug&Play einfach an einen freien USB-Port Ihres Computers anzuschließen. Der Video-Digitalisierer der USB-Live2 spielt 25 Bilder pro Sekunde (PAL) über den USB-Port ein und verwandelt mit der Hauppauge WinTV Capture-Applikation Ihre analogen Videos in digitale Videoclips im MPEG2-Format. Die Ulead DVD Movie Factory-Software ermöglicht Ihnen, DVDs, VideoCDs und S-VCDs zu bearbeiten und zu erstellen. Stellen Sie Ihre Videos ins Web oder peppen Sie damit Ihre Präsentationen auf! Mit der WinTV SnapShot-Anwendung können Videobilder schnell und einfach abgespeichert werden. Die 24-Bit Standbilder können in den gängigsten Formaten (JPEG, BMP) abgespeichert werden.
Hauppauge WinTV USB-Live2 - Videoaufnahmeadapter - USB 2.0 - NTSC, PAL
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch
Gerätetyp
Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x A/V-Kabel - extern - 1 cm ¦ 1 x USB-Kabel - 50 cm
Certified for Windows Vista
Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Ulead DVD MovieFactory, WinTV 7
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
Details der Systemanforderungen
Windows XP/Vista/7 - Pentium - 2 GHz
Zusätzliche Anforderungen
CD-ROM, USB-Anschluss
Video
Leistungsmerkmale
Integrierte LED-Leuchten
Schnittstellen Typ
S-Video-Eingang, Composite-Video-Eingang
Analoges Videoformat
NTSC, PAL
Audioeingabeunterstützung
Standard
Digital-Video-Format
AVI
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
720 x 480, 720 x 576
Bildkomprimierungsformat
YUV 4:2:2
Bildaufnahmeformat
JPEG, BMP, TIFF
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Schnittstellen
1 x Display / Video - S-Video-Eingang - an Kabel ¦ 1 x Display / Video - Composite-Video-Eingang - RCA - an Kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.