Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M LCD Privacy Computer Filter PF21.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2932258
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PF21.5W
EAN/GTIN:
     5712505456453
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Der Vikuiti Privacy Filter ist ein hauchdünner Sichtschutz der mit kleinen Klebelaschen vor dem Notebook-Display fixiert wird und sofort dafür sorgt, dass wissbegierigen Sitznachbarn schwarz vor Augen wird. Überdies schützt es den Monitor vor Staub, Schmutz und Fingerabdrücken. Passend für jedes Notebook, leicht zu montieren, einfach herausnehmbar, kann auch im zugeklappten Notebook verbleiben. Auch für LCD-Monitore geeignet.
3M LCD Privacy Computer Filter PF21.5W - Blickschutzfilter für Bildschirme - 54,6 cm Breitbild (21,5" Breitbild)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blickschutzfilter für Bildschirme
Kompatibilität der Bildschirmgröße
54,6 cm Breitbild (21,5" Breitbild)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
47.7 cm 26.8 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.