Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2699531
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     KY619AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Maus
HP Mäuse
Hewlett Packard Mäuse
Computer Maus
Optische Präzision für reibungslose, genaue Steuerung auf allen Oberflächen - ohne Reinigung! Die wunderschön gestaltete, anwenderfreundliche HP Optische USB-Maus mit 3 Tasten bietet Stil, Komfort und Leistung.
HP - Maus - optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - USB - für ENVY Laptop 17, dv6, dv7; Pavilion 23, 59X; Pavilion Laptop 15, dm4, dv6, g7
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.2 cm
Tiefe
11.6 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
108 g
Lokalisierung
Englisch / Großbritannien
Gerätetyp
Maus
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.8 m
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
460 dpi
Schnittstelle
USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21.5 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
4 cm
Transportgewicht
0.2 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ENVY Laptop 17-n106ng, 4-1010ew, dv6-7210us, dv6-7220us, dv6-7227nr, dv6-7228nr, dv7-7230us, dv7-7240us, dv7-7243nr, dv7-7250us, dv7-7259nr, m6-1210ei ¦ HP Mobile Thin Client ¦ HP Pavilion 23-g045ef, 590-a0008nb, 590-a0009ng, 590-a0014nl, 590-a0043nf, 590-a0056nf, 590-a0302ng, 590-a0772ng, 590-p0000nz, 590-p0001nz, 590-p0008na, 590-p0012nb, 590-p0024na, 590-p0025z, 590-p0026ns, 590-p0027c, 590-p0032nb, 590-p0035t, 590-p0039, 590-p0040no, 590-p0041cb, 590-p0044ns, 590-p0045xt, 590-p0047c, 590-p0051na, 590-p0055na, 590-p0057na, 590-p0063a, 590-p0063na, 590-p0066ng, 590-p0067cb, 590-p0067nf, 590-p0068ng, 590-p0069na, 590-p0074na, 590-p0075na, 590-p0090na, 590-p0090ng, 590-p0091ng, 590-p0103nf, 590-p0113nf, 590-p0117cb, 590-p0122nf, 590-p0127cb, 590-p0146nf, 590-p0151nb, 590-p0152nb, 590-p0153nf, 590-p0157nf, 590-P0177nb, 590-p0182nb, 590-p0184nb, 590-p0319ng, 590-p0372ng, 590-p0381ng, 590-p0412ng, 590-p0419ng, 590-p0509ng, 590-p0613ng, 590-p0721ng, 590-p0740nd, 590-p0759n, 590-p0847ng, 590-p0915nd, 590-p0951ng, 595-p0000nf, 595-p0001nb, 595-p0002nf, 595-p0005no, 595-p0008ns, 595-p0009ns, 595-p0018ng, 595-p0020ng, 595-p0020nl, 595-p0021ns, 595-p0022ng, 595-p0024nl, 595-p0025ng, 595-p0032ns, 595-p0034nf, 595-p0034ns, 595-p0038nl, 595-p0045ns, 595-p0046nl, 595-p0053nf, 595-p0054nl, 595-p0055nl, 595-p0057nl, 595-p0065nl, 595-p0068nl, 595-p0085nl, 595-p0086nl, 595-p0300nd, 595-p0320nd, 595-p0321nd, 595-p0330nd, 595-p0350nd, 595-p0355nd, 595-p0360nd, 595-p0365nd, 595-p0510ng, 595-p0514ng, 595-p0565ng, 595-p0607nz, 595-p0620nd, 595-p0623ng, 595-p0644nz, 595-p0650nd, 595-p0822no, 595-p0935nd, 595-p0960nd, 595-p0967nd, 595-p0977nd, 595-p0997nd, 595-p0998nd ¦ HP Pavilion Laptop 15-e001eo, 15-e001sh, 15-e003sh, 15-e005sh, 15-e010sh, 15-e010us, 15-e031sa, 15-e036sc, 15-e040sa, 15-e041sc, 15-e042sc, 15-e050sh, 15-e051sa, 15-e051sr, 15-e057sc, 15-e059so, 15-n265nf, dm4-1380la, dv6-7112he, dv6-7122he, g7-2000so ¦ HP TouchSmart
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.