Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3298-L32 Internes Solid State Drive 32 GB 2.5" SATA
Fujitsu S26361-F3298-L32 Internes Solid State Drive 32 GB 2.5" SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-2690166
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3298-L32
EAN/GTIN:
     4053162885721
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - 32 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - für PRIMERGY RX100 S7, RX600 S5, RX600 S6, RX900 S1, RX900 S2, SX940 S1, SX960 S1, TX200 S6
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
32 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Single-Level Cell (SLC)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX920 S1, RX100 S6 (2.5"), RX100 S7 (2.5"), RX200 S5, RX200 S6, RX300 S5 (2.5"), RX300 S6 (2.5"), RX600 S5, RX600 S6, RX900 S1, RX900 S2, SX940 S1, SX940 S1 Storage Blade Disk, SX960 S1, TX150 S7 (2.5"), TX200 S5 (2.5"), TX200 S6 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 748,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,89*
€ 984,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,25*
€ 982,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,45*
€ 978,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,95*
€ 953,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,53*
€ 890,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.