| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2671798 Herst.-Nr.: ANB-00021 EAN/GTIN: 8822247418040 |
| |
|
| | |
| Diese multifunktionale und spritzwassergeschützte Tastatur bietet Ihnen die gewohnte Qualität und Zuverlässigkeit von Microsoft. Genießen Sie die Vorzüge der Plug-and-Play-Einrichtung, Windows Vista-Integration, Microsoft Xbox 360-Kompatibilität sowie die leisen Drucktasten mit schnellem Zugriff auf Mediensteuerelemente und Rechner. Microsoft Wired Keyboard 600 - Tastatur - USB - Englisch - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Tastatur | | Schnittstelle | USB | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Eingabegerät | Breite | 45.6 cm | | Tiefe | 16 cm | | Besonderheiten | Spritzwassergeschützt | | Lokalisierung und Layout | Englisch | | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Multimedia, Taschenrechner, Lautstärkeregler, Stummtaste | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.2 - 10.5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |