Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R45087 Herst.-Nr.: 1801124 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Intenso ist ein Garant für qualitativ hochwertige Produkte mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis für digitale Medien von CDR- und DVD-Rohlingen. "Intenso" (italienisch für "stark, angespannt, intensiv") - ist ein hochmotiviertes Team von jungen Leuten, die die perfekte Affinität zu digitalen Medien haben. Bei Intenso dreht sich alles um die silberne Scheibe. Erstklassige Qualität - super Preis: Das ist der Anspruch an ein Produkt der Marke Intenso. Intenso - 25 x CD-R - 700 MB (80 Min) 52x - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | CD-R | | Anzahl mitgelieferter Medien | 25 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 52x | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Besonderheiten | Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, kratzfeste Beschichtung | | Aufnahmezeit | 80 Min | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Spindel | € 4,00* | ab € 5,35* | € 8,36* | | | | | | | | | | | | pro Spindel | € 6,78* | ab € 5,58* | € 8,37* | | | | | | | | | | pro Spindel | € 5,95* | ab € 5,60* | € 8,39* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Spindel | € 5,00* | ab € 5,94* | € 8,78* | | | | | | | | | | pro Spindel | € 6,95* | ab € 6,43* | € 9,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spindel enthält 25 Stück (ab € 0,214* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|