Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R318401 Herst.-Nr.: 1801622 EAN/GTIN: 4034303010882 |
| |
|
| | |
| CD-R Printable – Erstellen Sie Ihr persönliches Mixtape mit individueller Bedruckung
Brennen Sie Ihre Wunsch-Playlist auf CD und verschönern Sie diese mit einer individuellen Bedruckung. Die CD-R Printable Rohlinge von Intenso mit einer Kapazität von 700 MB bieten Platz für 80 min persönlicher Lieblingsmusik. Mit Hilfe eines Spezialdruckers kann die Oberfläche der CD mit individuellen Motiven gestaltet werden. So lässt sich einfach und schnell eine persönliche und individuelle Musiksammlung erstellen, die sich auch als besonderes Geschenk eignet. Weitere Informationen: Schreibgeschwindigkeit | Schreibgeschwindigkeit CD | 52 x | Merkmale | Typ | CD-R | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB | | Durchmesser optische Disk | 120 mm | | Druckbar | Ja | | Aufnahmezeit | 80 min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,78* | € 7,41* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,87* | € 7,42* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,90* | € 7,46* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,56* | € 9,99* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,92* | € 12,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,478* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|