Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Orbit Trackball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2625347
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K72337EU
EAN/GTIN:
     5028252074100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kensington Mäuse
Maus mit Trackball
PC Trackball
Trackball
Sie möchten Ihre Produktivität steigern, die Cursorsteuerung verbessern und mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch bekommen? Ihre Suche hat ein Ende – mit einem Trackball von Kensington, dem Marktführer bei innovativen Trackballs. Bei allen Kensington Trackballs können die Funktionen der einzelnen Tasten mit der Kensington TrackballWorks -Software individuell angepasst werden. Dadurch passen Sie die Computerarbeit an Ihre persönlichen Vorlieben an und werden deutlich produktiver. Sie können bevorzugte Funktionen oder Tastenkombinationen für einzelne Trackball-Tasten oder -Tastenkombinationen festlegen, die Geschwindigkeit und Beschleunigung des Mauszeigers anpassen u.v.m. Das beste ist: Sie können mit TrackballWorks Ihren Trackball an Ihren Arbeitsstil anpassen, indem Sie die Trackball-Benutzung an Ihren persönlichen Vorlieben ausrichten.
Kensington Orbit - Trackball - rechts- und linkshändig - optisch - 2 Tasten - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Trackball
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - integriert
Zubehör im Lieferumfang
Handgelenkkissen
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC Part 15
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.8 oder höher, Google Chrome OS 44 oder aktuellere Version
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scroll-Ring, abnehmbare Handballenauflage
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
2
Schnittstelle
USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.