Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A4Tech X7 Gaming Mouse XL-747H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2623844
Hersteller:
     A4tech
Herst.-Nr.:
     XL-747H
EAN/GTIN:
     4711421804639
Suchbegriffe:
A4Tech Mäuse
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
A4Tech X7 Gaming Mouse XL-747H - Maus - Laser - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.2 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
4.2 cm
Gerätetyp
Maus
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - integriert
Zubehör im Lieferumfang
Anpassbare Gewichtsmodule
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
OSCAR
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2003
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, Leucht-DPI-Switch
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Laser
Bewegungsauflösung
3600 dpi
Speicher
64 KB
Schnittstelle
USB
Leistung
1 ms Reaktionszeit, 1000 Berichte pro Sekunde
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.