Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Dual Port Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2613254
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     516814-B21
EAN/GTIN:
     5712505016398
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Benötigen Ihre Server SAS-Festplatten mit hoher Leistung für geschäftskritische und speicherintensive Anwendungen? HPE Server SAS-Festplatten für Enterprise- und Midline-Anwendungen bieten High-Performance-Lösungen zum Hosten von transaktionsbasierten Anwendungen. Verfügbar im HPE Smart Carrier, im HPE Standard Hot-Plug-Carrier und im nicht Hot-Plug-fähigen HPE Carrier. HPE Server SAS-Festplatten sind als 2,5-Zoll-SFF-Version (Small Form Factor) und als 3,5-Zoll-LFF-Version (Large Form Factor) sowie mit verschiedenen Kapazitäten verfügbar. So erfüllen sie eine umfassende Palette an Anforderungen und unterstützen sowohl Enterprise- als auch Midline-Anwendungen. Die SAS-Schnittstelle wurde speziell für hochverfügbare Speicherlösungen der Enterprise-Klasse konzipiert, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Datenintegrität von entscheidender Bedeutung sind.
HPE Dual Port Enterprise - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 6Gb/s - 15000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Breite
11.1 cm
Tiefe
18.9 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
0.73 kg
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Byte pro Sektor
512
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
3.5 ms (Durchschnittlich) / 6.8 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.2 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL120 G7 (3.5"), DL120 G7 Base (3.5"), DL120 G7 Entry (3.5"), DL120 G7 Performance (3.5"), DL160 G5 (3.5"), DL160 G5 Special Server (3.5"), DL160 G5p (3.5"), DL160 G5p Special Server (3.5"), DL160 G6 (3.5"), DL160 G6 Special Server (3.5"), DL160se G6 (3.5"), DL165 G5 (3.5"), DL165 G5 Special Server (3.5"), DL165 G5p (3.5"), DL165 G5p Base (3.5"), DL165 G5p Performance (3.5"), DL165 G6 (3.5"), DL165 G7 (3.5"), DL165 G7 Base (3.5"), DL165 G7 Entry (3.5"), DL165 G7 Special Server (3.5"), DL180 G5 (3.5"), DL180 G5 Special Server (3.5"), DL180 G6 (3.5"), DL180 G6 Special Server (3.5"), DL185 G5 (3.5"), DL185 G5 Special Server (3.5"), DL2x170h G6 (3.5"), DL320 G6 (3.5"), DL320 G6 Entry (3.5"), DL320 G6 High Efficiency (3.5"), DL320 G6 Performance (3.5"), DL370 G6 (3.5"), DL370 G6 Special Server (3.5"), DL380 G6 (3.5"), DL380 G7 (3.5"), DL385 G5p (3.5"), DL385 G6 (3.5"), DL385 G7 (3.5"), DL4x170h G6 (3.5"), ML110 G7 (3.5"), ML150 G6 (3.5"), ML310 G5p (3.5"), ML330 G6 (3.5"), ML330 G6 Base (3.5"), ML350 G5 (3.5"), ML350 G5 Entry (3.5"), ML350 G6 (3.5"), ML350 G6 Entry (3.5"), ML350 G6 Performance (3.5"), ML350 G6 Special Server (3.5"), ML370 G6 (3.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,95*
€ 346,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,65*
€ 341,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,65*
€ 333,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,22*
€ 328,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,38*
€ 300,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.