Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite ez-Cinema F100NWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2600879
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     F100NWH
EAN/GTIN:
     6944904414096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die EZ-Cinema-Leinwand ist als einfach zu bedienende, tragbare Leinwand für eine Vielzahl von Präsentationsumgebungen konzipiert. Dank ihres Designs kann sie vielseitig für Präsentationen in Klassenzimmern, Konferenzräumen, zu Hause oder auf der Terrasse eingesetzt werden.
Elite ez-Cinema F100NWH - Leinwand - 254 cm (100") - 16:9 - Matte White
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Leinwand
Merkmale
Abwaschbar
Bilddiagonale
254 cm (100")
Bildhöhe
125 cm
Bildbreite
221 cm
Projektionstuch
Matte White
Seitenverhältnis
16:9
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,79*
€ 404,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,07*
€ 402,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,66*
€ 367,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,86*
€ 363,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,92*
€ 339,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elite Screens
F120NWH
ab € 385,68*
Zubehör
Elite Screens
F120NWV
ab € 430,43*
Zubehör
Elite Screens
F135NWH
ab € 554,36*
Zubehör
Elite Screens
F135NWV
ab € 605,09*
Zubehör
Elite Screens
F150NWH
ab € 656,19*
Zubehör
Elite Screens
F150NWV
ab € 660,64*
Zubehör
Elite Screens
F60NWV
ab € 175,25*
Zubehör
Elite Screens
F72NWV
ab € 233,72*
Zubehör
Elite Screens
F84NWH
ab € 268,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.