Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "ezCinema F135NWV" Kofferleinwand 274,3cm x 205,7cm (BxH) 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens "ezCinema F135NWV" Kofferleinwand 274,3cm x 205,7cm (BxH) 4:3
Elite Screens "ezCinema F135NWV" Kofferleinwand 274,3cm x 205,7cm (BxH) 4:3
Elite Screens "ezCinema F135NWV" Kofferleinwand 274,3cm x 205,7cm (BxH) 4:3
Elite Screens "ezCinema F135NWV" Kofferleinwand 274,3cm x 205,7cm (BxH) 4:3
Elite Screens "ezCinema F135NWV" Kofferleinwand 274,3cm x 205,7cm (BxH) 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4788051
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     F135NWV
EAN/GTIN:
     6944904414133
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der ezCinema Serie handelt es sich um eine hochwertige Kofferleinwand. Diese Leinwand ist in einem formschönen Aluminiumgehäuse untergebracht und wird mit Hilfe einer Teleskopstange ausgefahren. Kofferleinwände sind die Ideale mobile Lösung, sowohl in Business-, als auch im Heimbereich.

Leinwandmaterial:
- MaxWhite , 1,1 Gain
- Active 3D und 4K Ultra HD fähig
- 180° Betrachtungswinkel
- Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite

Design & Installation:
- Formschöner Aluminiumkoffer
- Teleskopstange
- Schneller und einfacher Aufbau
- Tragetasche inklusive!

Qualität und Verlässlichkeit:
- 2 Jahre Herstellergarantie

Zubehör:
- Tasche
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
135 "
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
2057 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2743 mm
Antriebstyp
Manuell
Diagonal
343 cm
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
2925 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
3305 mm
Gewicht
18000 g
Design
Rahmentyp
Klapprahmen
Gehäusefarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,94*
€ 815,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,02*
€ 786,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,28*
€ 772,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,97*
€ 755,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,04*
€ 722,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elite Screens
F100NWH
ab € 255,44*
Zubehör
Elite Screens
F100NWV
ab € 268,98*
Zubehör
Elite Screens
F120NWH
ab € 460,71*
Zubehör
Elite Screens
F120NWV
ab € 398,13*
Zubehör
Elite Screens
F135NWH
ab € 583,94*
Zubehör
Elite Screens
F150NWH
ab € 659,11*
Zubehör
Elite Screens
F150NWV
ab € 656,12*
Zubehör
Elite Screens
F60NWV
ab € 174,12*
Zubehör
Elite Screens
F72NWV
ab € 202,91*
Zubehör
Elite Screens
F84NWH
ab € 236,62*
Zubehör
Elite Screens
F84NWV
ab € 237,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.