Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC 2.5" HDD Protecting Sleeve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2596073
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1863
EAN/GTIN:
     4250273418637
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
festplatten schutz-box 2,5"
Absorbiert Vibrationen, Stöße und Erschütterungen und schützt die ausgebaute Festplatte. Der Anschlussbereich für die Datenschnittstelle ist frei gelassen.
FANTEC 2.5" HDD Protecting Sleeve - Festplattenschutzhülle - orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
1.3 cm
Höhe
8.2 cm
Gewicht
50 g
Farbe
Orange
Produkttyp
Festplattenschutzhülle
Produktmaterial
Silikon
Weitere Suchbegriffe: festplatten schutz-box
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.