Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 M30P10-7E Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2194124
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     M30P10-7E
EAN/GTIN:
     4038489011879
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Mit dieser optischen 3-Tasten-Maus mit 1000 dpi Auflösung und dem eingebautem Scroll-Rad wird der Cursor leicht und flüssig durch Dokumente und Internet bewegt. Die Kunststoff-Oberfläche ermöglicht minimale Mausbewegungen und höchste Präzision.
V7 M30P10-7E - Maus - optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.1 cm
Tiefe
11.6 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
100 g
Farbe
Schwarz, Silber
Gerätetyp
Maus
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - integriert
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP oder später
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Schnittstelle
USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.