Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Cheetah 15K ST3300657SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2179047
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST3300657SS
EAN/GTIN:
     5704327755524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Cheetah 15K.7 bietet bewährte Zuverlässigkeit mit der Leistung und Speicherkapazität für ältere geschäftskritische 3,5-Zoll-Unternehmensspeicher. Diese Cheetah 15K.7-Festplatte von Seagate ist die schnellste und zuverlässigste Festplatte mit der größten Speicherkapazität. Das kleinere Watt/GB-Verhältnis verringert den Stromverbrauch und senkt die Kühlkosten bei gleichzeitiger Optimierung der Kapazitätsanforderung. Die Cheetah bietet die größte Zuverlässigkeit unter den Festplatten mit 3,5 Zoll auf dem Markt und verbessert darüber hinaus aufgrund der geringeren Anzahl benötigter Laufwerke die Zuverlässigkeit des Systems. Zuverlässigkeit und Datenschutz stehen bei Seagate weiterhin im Mittelpunkt. Die MTBF beträgt branchenweit führende 1,6 Millionen Stunden. Der nur von Seagate angebotene erweiterte Fehlerkorrekturcode sichert die Leistung über die gesamte Lebensdauer der Festplatte und verringert die Gefahr eines Datenverlusts. Die dritte Generation der nur von Seagate angebotenen, im Hintergrund durchgeführten Laufwerksprüfung durchsucht das Medium proaktiv während der Leerlaufzeit auf potenzielle Defekte. Dadurch werden potenzielle Fehler korrigiert, bevor Daten verloren gehen können. Die Download-Funktion "Quick and Robust" lädt neue Firmware in wenigen Sekunden und der integrierte Schutz stellt sicher, dass es im Fall eines Stromausfalls während der Installation der neuen Firmware nicht zu einer Beschädigung der Festplatte kommt.
Seagate Cheetah 15K ST3300657SS - Festplatte - 300 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS 6Gb/s - 15000 rpm - Puffer: 16 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
0.67 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
16 MB
Kapazität
300 GB
Merkmale
Enhanced Error Correction Code, Background Media Scan (BMS), PowerTrim-Technologie, Perpendicular Magnetic Recording (PMR)
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Schocktoleranz
60 g @ 2 ms (in Betrieb) / 300 g @ 2 ms (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
1 g @ 5-400 Hz (in Betrieb) / 3 g @ 5-400 Hz (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
3.4 ms (Durchschnittlich)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.2 ms
Mittlere Wartezeit
2 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Interner Datendurchsatz
296 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^16
MTBF
1,600,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
ST3600057SS
ab € 137,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.