Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Serial ATA Hard Drive Bay Adapter III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2172637
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     43N3412
EAN/GTIN:
     0884942005817
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
lenovo festplatten einbaurahmen
Lenovo ThinkPad Serial ATA Hard Drive Bay Adapter III - Laufwerksschachtadapter - Ultrabay Slim - 5,25" Slim Line auf 2,5" (13,3 cm Slim Line auf 6,4 cm) - für ThinkPad T420; T430; X20X; X20X Tablet; X220; X230; X230 Tablet; X230i Tablet
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laufwerksschachtadapter
Einschub-Kompatibilität
Ultrabay Slim
Unterstützter Formfaktor
5,25" Slim Line auf 2,5" (13,3 cm Slim Line auf 6,4 cm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.8 cm
Tiefe
13.3 cm
Höhe
1.05 cm
Gewicht
100 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad UltraBase Series 3, X200 UltraBase ¦ Lenovo ThinkPad R400 ¦ Lenovo ThinkPad R500 ¦ Lenovo ThinkPad T400 ¦ Lenovo ThinkPad T400s ¦ Lenovo ThinkPad T410 ¦ Lenovo ThinkPad T410i ¦ Lenovo ThinkPad T410s ¦ Lenovo ThinkPad T420s ¦ Lenovo ThinkPad T420si ¦ Lenovo ThinkPad T430s ¦ Lenovo ThinkPad T500 ¦ Lenovo ThinkPad W500 ¦ Lenovo ThinkPad X200 ¦ Lenovo ThinkPad X200 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X200s ¦ Lenovo ThinkPad X200si ¦ Lenovo ThinkPad X201 ¦ Lenovo ThinkPad X201 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X201i ¦ Lenovo ThinkPad X201i Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X201s ¦ Lenovo ThinkPad X220 ¦ Lenovo ThinkPad X220 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X220i ¦ Lenovo ThinkPad X220i Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X230 ¦ Lenovo ThinkPad X230 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X230i ¦ Lenovo ThinkPad X230i Tablet
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line))
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.