Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-V363987 Herst.-Nr.: 800264-305 EAN/GTIN: 5051964082927 |
| |
|
| | |
| Dieses hochwertige und beschichtete Papieretikett mit ablösbarem Universal-Klebstoff bietet ausgezeichnete Druckqualität und gute Feuchtigkeitsbeständigkeit. Zebra Z-Select 2000D - Papier - Acrylkleber - beschichtet - perforiert - hochweiß - 101.6 x 76.2 mm 11160 Etikett(en) (12 Rolle(n) x 930) Etiketten - für Orion; GK Series GK420; G-Series GC420; GX Series GX420, GX430; LP 28XX; TLP 28XX Weitere Informationen: Allgemein | Transportgewicht | 13.6 kg | Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 101.6 x 76.2 mm | | Medientyp | Etiketten | | Produktmaterial | Papier | | Drucktechnologie | Direkt thermisch | | Medienfarbe | Hochweiß | | Merkmale | Perforierung zwischen Etiketten, alle Temperaturen | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 930 | | Maximaler äußerer Rollendurchmesser | 127 mm | | Rollenkerndurchmesser | 25.4 mm | | Anz. Medien mit Karten | 12 Rolle(n) | | Beschichtung | Beschichtet | | Enthaltene Menge | 11160 Etikett(en) | | Klebstofftyp | Acrylkleber | | Perforation | Perforiert | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Eltron LP 2642, 2742, 2824, 2844, 3642, 3742 ¦ Eltron Orion ¦ Eltron TLP 2642, 2742, 2824, 2844, 3642, 3742 ¦ Zebra DA402, GX420d, GX420t ¦ Zebra GK Series GK420t ¦ Zebra G-Series GC420t ¦ Zebra GX Series GX420, GX430, GX430t ¦ Zebra H 2824-Z ¦ Zebra LP 2742, 2824, 2824 Plus, 2824-Z, 2844, 2844-Z ¦ Zebra TLP 2742, 2824, 2824 Plus, 2824-Z, 2844, 2844-Z, 3742, 3842, 3844-Z |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etiketten-rolle zebra, etiketten rolle, etiketten papier 100 x 320 mm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 14,95* | € 17,60* | | | | | | | | | | 12 | | pro Rolle | € 9,90* | ab € 15,76* | € 18,56* | | | | | | | | 12 | | pro Rolle | € 1,00* | ab € 16,09* | € 18,85* | | | | | 5 Tage | | | 144 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 18,18834* | € 20,2025* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Rolle | € 7,50* | ab € 17,58167* | € 20,61167* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 211,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|