| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2157412 Herst.-Nr.: LC-PRO-25BUB EAN/GTIN: 4260070121920 |
| | |
|
| | |
| LC Power LC-PRO-25BUB - Speichergehäuse - 2.5" (6.4 cm) - SATA 1.5Gb/s - USB - Schwarz, Aluminium Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz, Aluminium | | Gerätetyp | Speichergehäuse - extern | | Produktmaterial | Aluminium | | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Host-Bus | USB | Verschiedenes | Montagekit | Mitgeliefert | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - extern | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | Massenspeicher-Controller | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | | Unterstützte Geräte | Festplatte | | Schnittstelle | SATA 1.5Gb/s | Abmessungen und Gewicht | Breite | 8.2 cm | | Tiefe | 13 cm | | Höhe | 1.3 cm | | Gewicht | 230 g | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB | | Schnittstellen | 1 x SATA 1.5Gb/s - SATA | | Einschübe | 1 x intern - 2.5" (6.4 cm) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |